Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del extremo 11-1/2 pulg.
- Tipo de tamaño del extremo 11-1/2 NPTF
- Tamaño del extremo 21-1/2 pulg.
- Tipo de tamaño del extremo 21-1/2 NPTF
- Peso0.01 lb
Detalles
- Tipo de adaptador45° Codo
- Ambos extremos Tipo de géneroDe hombre a hombre
- Ambos extremos Estilo/TipoNPTF a NPTF
- Descripción Palabra clave1-1/2 pulg. de tubo macho rígido x 1-1/2 pulg. de tubo macho rígido
- Estilo final 1Tubo macho rígido
- Rosca del extremo 1(NPTF) 1-1/2–11-1/2
- Estilo final 2Tubo macho rígido
- Rosca del extremo 2(NPTF) 1-1/2–11-1/2
- Estilo final 3No aplicable
- Estilo final 4No aplicable
- MaterialAcero
- EnchapadoZinc trivalente
- Serie5501
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Campaña promocional de BrennanCampaña promocional de Brennan
Ver la documentación
Adaptadores y accesorios de tubo BrennanAdaptadores y accesorios de tubo Brennan
Ver la documentación
Brennan El qué, dónde y por qué de los adaptadores y accesorios de tuboBrennan El qué, dónde y por qué de los adaptadores y accesorios de tubo
Ver la documentación