Motion
370211A
Sello de aceite - Sólido, 2.938 pulg. de diámetro del eje, 4.738 pulg. de diámetro exterior, 0.526 pulg. de ancho general, material labial de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #01379200
No. Fabricante 370211A
Precio117.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sello de aceite - Sólido, 2.938 pulg. de diámetro del eje, 4.738 pulg. de diámetro exterior, 0.526 pulg. de ancho general, material labial de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #01379200
No. Fabricante 370211A
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
Precio117.73 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    4.738 pulg.
  • Ancho general
    0.526 pulg.
  • Diámetro del eje
    2.938 pulg.
  • Peso
    0.18 lb

Detalles

  • Material labial
    Nitrilo
  • Tipo de labio
    Múltiples labios con resorte
  • Número de Upc del fabricante
    053893525884
  • Sólido/Dividido
    Sólido

Descripción general

Descripción del fabricante
370211A SELLO DE ACEITE
  • Bajo coste
  • Buena capacidad de baja temperatura.
  • Baja hinchazón en los fluidos de hidrocarburos.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron