Motion
FX3Y228E3 1 3/4 BRIDA BALL BRG

LINK-BELT
FX3Y228E3 1 3/4 FLANGE BALL BRG

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 1-3/4 pulg., Montaje de brida 2-Bolt, Bloqueo de collarín excéntrico, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo), Rendimiento estándar, E3 Junta de borde triple, Junta de borde N, Junta de laberinto H
Artículo MI #01379589
No. Fabricante FX3Y228E3 1 3/4 FLANGE BALL BRG
Precio377.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LINK-BELT
FX3Y228E3 1 3/4 FLANGE BALL BRG

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 1-3/4 pulg., Montaje de brida 2-Bolt, Bloqueo de collarín excéntrico, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo), Rendimiento estándar, E3 Junta de borde triple, Junta de borde N, Junta de laberinto H
Artículo MI #01379589
No. Fabricante FX3Y228E3 1 3/4 FLANGE BALL BRG
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
Precio377.76 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    5.8438 pulg.
  • Espaciado entre orificios de pernos
    5-27/32 pulg.
  • Tamaño del perno
    1/2 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1-3/4 pulg.
  • Longitud del orificio
    2-7/32 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    5/8 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    2-9/32 pulg.
  • Peso
    4.66 lb

Detalles

  • Número de cojinete
    YG228E3L
  • Tipo de orificio
    Recto
  • País de origen
    México
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Tipo de grasa
    Exxon Ronex MP estándar
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    225 °F
  • RPM Máx.
    600 rpm
  • Tipo de montaje
    Brida 2-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7370 lb
  • Capacidad de carga estática radial
    4590 lb
  • Material de retención
    NAILON
  • Tipo de sello
    E3 Triple sello labial, H sello laberíntico, N sello labial
  • Serie
    200
  • Estándares cumplidos
    ANSI/ABMA STD 9-1990
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    662327035266

Descripción general

Descripción del fabricante
FX3Y228E3 BRILLANTE BLK FX3-Y228E3
  • Rodamiento de bolas montado de 1 3/4 in, Rendimiento estándar, Bloque de brida de hierro fundido 2-Bolt, Collarín de bloqueo de leva excéntrica, Sello de contacto con triple labio

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"