Motion
421619-3
421619-3
Artículo MI #01379638
No. Fabricante 421619-3
Precio8,785.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
421619-3
Artículo MI #01379638
No. Fabricante 421619-3
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
Precio8,785.54 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Desplazamiento
    121.6 cm3/r, 67.5 cm3/r
  • Par continuo máximo
    402 N-m
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    210 °F
  • RPM Máx.
    2400 rpm, 2500 rpm
  • Caudal máximo
    254.2656 l/min
  • Presión máxima de funcionamiento
    3000 psi
  • Tipo de montaje
    Brida
  • Orientación del puerto
    45° En sentido horario
  • Serie
    VQ
  • Tipo de eje
    Llave recta
  • Tipo de bomba de paleta
    Doble

Descripción general

Descripción del fabricante
3525VQ38A21 1CC20
  • Mayor vida útil
  • Eficiencia volumétrica sobresaliente
  • Diseñado para aplicaciones de alta presión y alta velocidad

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"