Motion
F329-10W
Filtro de partículas de alto flujo - 40 micras, 400 scfm, 1-1/4 NPT puertos, recipiente de metal, drenaje manual, con mirilla
Artículo MI #01379641
No. Fabricante F329-10W
Precio425.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Filtro de partículas de alto flujo - 40 micras, 400 scfm, 1-1/4 NPT puertos, recipiente de metal, drenaje manual, con mirilla
Artículo MI #01379641
No. Fabricante F329-10W
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
Precio425.93 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    5.25 pulg.
  • Tamaño del puerto
    1-1/4 NPT

Detalles

  • Capacidad del recipiente
    29 oz
  • Material del recipiente
    Cuenco de metal
  • Opciones del recipiente
    Con mirilla
  • Método de drenaje
    Manual
  • Tipo de drenaje
    Manual
  • Clasificación del filtro
    40 μm
  • Tipo de filtro
    Filtro de línea principal
  • Flujo de aire máximo
    400 scfm
  • Presión máxima de funcionamiento
    250 psi
  • Clasificación de micras
    40 micras
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Rosca estándar
    NPT

Descripción general

Descripción del fabricante
FILTRO F329-10W

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"