Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total5.25 pulg.
- Tamaño del puerto1-1/4 NPT
Detalles
- Capacidad del recipiente29 oz
- Material del recipienteCuenco de metal
- Opciones del recipienteCon mirilla
- Método de drenajeAutomático
- Tipo de drenajeAutomático (normalmente cerrado)
- Clasificación del filtro40 μm
- Tipo de filtroFiltro de línea principal
- Flujo de aire máximo400 scfm
- Presión máxima de funcionamiento175 psi
- Clasificación de micras40 micras
- Sexo del puertoMujer
- Rosca estándarNPT