Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor182T
- Diámetro del eje1.1250 pulg.
- Peso75 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- RPM base900 rpm
- Descripción Palabra clave1 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Material del bastidorHierro fundido
- Clasificación de frecuencia50/60 Hz
- Código de armonización8501.51.6040
- Página de producto del fabricante
- Categoría del motorMotor general de uso intensivo
- Caballos de fuerza del motor1 CV
- Fase motora3 f.
- Postes del motor8 polos
- Tensión de alimentación del motor190/380//208-230/460 V
- Tipo de montajeHorizontal / Pie
- Clase de diseño NEMAB
- Tipo de productoMotores de uso intensivo
- Rpm síncrono900 rpm
- Diagrama de cableado