Motion
S-10TW
Manguera no disipadora de calibre suave - 1/2 pulg. de diámetro interior, presión de trabajo de 1750 psi, tipo de manguera no disipadora
Artículo MI #01440453
No. Fabricante S-10TW
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguera no disipadora de calibre suave - 1/2 pulg. de diámetro interior, presión de trabajo de 1750 psi, tipo de manguera no disipadora
Artículo MI #01440453
No. Fabricante S-10TW
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Manguera nominal interior Diámetro  
    1/2 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    0.66 pulg.

Detalles

  • Material de recubrimiento de la manguera
    Acero inoxidable
  • Tipo de manguera
    Manguera no disipadora
  • Material del tubo interior
    Teflón
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Everflex (Danfoss)
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -65 a 450 °F
  • Presión de trabajo
    1750 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
MANGUERA DE TEFLÓN TRENZADA S10 TW-SS

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo