Motion
GM25021
Motor de engranaje de ángulo recto de CA - Relación 1200 :1, 1/12 hp, 208-230/460 V, 3 f, TENV (totalmente cerrado, sin ventilación), montaje de pie, 0.48–0.52 / 0.25 A - Corriente de carga completa
Artículo MI #01440458
No. Fabricante GM25021
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de engranaje de ángulo recto de CA - Relación 1200 :1, 1/12 hp, 208-230/460 V, 3 f, TENV (totalmente cerrado, sin ventilación), montaje de pie, 0.48–0.52 / 0.25 A - Corriente de carga completa
Artículo MI #01440458
No. Fabricante GM25021
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Relación de engranajes
    1200 :1
  • Peso
    14.00 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Abreviatura de la caja
    TENV
  • Tipo de envolvente
    TENV (totalmente cerrado, sin ventilación)
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    0.48–0.52 / 0.25 A
  • Par de carga completa
    175 pulg./lb
  • Código de armonización
    8501.51.4020
  • Caballos de entrada
    1/12 CV
  • Instrucciones de instalación
  • Clase de aislamiento
    F
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Fase motora
    3 f.
  • Tensión de alimentación del motor
    208-230/460 V
  • Tipo de montaje
    Pie
  • RPM de salida
    1.5 rpm
  • Tipo de eje
    Ángulo derecho
  • Estándares cumplidos
    CSA, UR
  • UPC_NO
    781568179154
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
GM25021 230/460 TENV
  • Cojinete de manguito de bronce en la salida para una transmisión de par suave
  • Engranaje de bronce de alta resistencia con tornillo sin fin endurecido y rectificado para un funcionamiento silencioso
  • Sellos de motor bidireccionales de alto rendimiento y baja fricción
  • Lubricado permanentemente con aceite sintético
  • La cámara de expansión de aceite interna permite el montaje multiposición sin necesidad de reubicar los respiraderos
  • Aislamiento de clase F

También puede gustarle