Motion
GM25026
Motor de engranaje de ángulo recto de CA - Relación 15 :1, 1/12 hp, 190/380//208-230/460 V, 3 f, TENV (totalmente cerrado, sin ventilación), montaje de pie, 0.49–0.52 / 0.26 A - Corriente de carga completa
Artículo MI #01440460
No. Fabricante GM25026
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de engranaje de ángulo recto de CA - Relación 15 :1, 1/12 hp, 190/380//208-230/460 V, 3 f, TENV (totalmente cerrado, sin ventilación), montaje de pie, 0.49–0.52 / 0.26 A - Corriente de carga completa
Artículo MI #01440460
No. Fabricante GM25026
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Relación de engranajes
    15 :1
  • Peso
    11.00 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Abreviatura de la caja
    TENV
  • Tipo de envolvente
    TENV (totalmente cerrado, sin ventilación)
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    0.49–0.52 / 0.26 A
  • Par de carga completa
    30 pulg./lb
  • Código de armonización
    8501.51.2020
  • Caballos de entrada
    1/12 CV
  • Instrucciones de instalación
  • Clase de aislamiento
    F
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Fase motora
    3 f.
  • Tensión de alimentación del motor
    190/380//208-230/460 V
  • Tipo de montaje
    Pie
  • RPM de salida
    115.0 rpm
  • Tipo de eje
    Ángulo derecho
  • Estándares cumplidos
    CE, CSA, RoHS, UR
  • UPC_NO
    781568178355
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
GM25026 230/460 TENV
  • Rodamiento de manguito Permaglide en la salida para una transmisión de par suave.
  • Engranaje de bronce de alta resistencia con tornillo sin fin endurecido y rectificado para un funcionamiento silencioso
  • Sellos de motor bidireccionales de alto rendimiento y baja fricción
  • Lubricado permanentemente con aceite sintético
  • La cámara de expansión de aceite interna permite el montaje en varias posiciones sin necesidad de reubicar los respiraderos
  • Aislamiento de clase F