Motion
GP7424
Motorreductor de CC cepillado de ángulo recto - Eje de ángulo recto, relación 58 :1, 1/8 hp, 180 V, 30.0 rpm, TENV, montaje de pie, servicio continuo
Artículo MI #01440463
No. Fabricante GP7424
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motorreductor de CC cepillado de ángulo recto - Eje de ángulo recto, relación 58 :1, 1/8 hp, 180 V, 30.0 rpm, TENV, montaje de pie, servicio continuo
Artículo MI #01440463
No. Fabricante GP7424
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Relación de engranajes
    58 :1
  • Profundidad general
    10.42 pulg.
  • Dimensiones generales
    6.25 pulg. x 10.42 pulg.
  • Ancho general
    6.25 pulg.
  • Peso
    14.00 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Voltaje de inducido de CC
    180 V
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Abreviatura de la caja
    TENV
  • Tipo de envolvente
    TENV (totalmente cerrado, sin ventilación)
  • Corriente de carga completa
    0.64 A
  • Par de carga completa
    120 pulg./lb
  • Código de armonización
    8501.31.4000
  • Caballos de entrada
    1/8 CV
  • Instrucciones de instalación
  • Clase de aislamiento
    A
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Tensión de alimentación del motor
    180 V
  • Tipo de motor
    Cepillado
  • Tipo de montaje
    Pie
  • RPM de salida
    30.0 rpm
  • Tipo de eje
    Ángulo derecho
  • Estándares cumplidos
    CE, RoHS, UR
  • UPC_NO
    781568124192
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
1/8 GP7424 180VDC MOTOR
  • Cojinete de bolas en la salida para una transmisión de par suave
  • Engranaje de bronce de alta resistencia con tornillo sin fin endurecido y rectificado para un funcionamiento silencioso y una mayor capacidad de carga radial
  • Sellos de motor bidireccionales de alto rendimiento y baja fricción
  • Lubricado permanentemente con aceite sintético
  • La cámara de expansión de aceite interna permite el montaje en varias posiciones sin necesidad de reubicar los respiraderos