Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor284T
- Factor de servicio1.15
- Diámetro del eje1.8750 pulg.
- Peso340 lb
Detalles
- Descripción Palabra clave25 CV
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Clasificación de frecuencia50/60 Hz
- Eficiencia a plena carga92.40 %
- Caballos de fuerza del motor25 CV
- Fase motora3 f.
- Tensión de alimentación del motor380//460 V
- Tipo de montajePie
- Tipo de productoMotores de uso intensivo
- Rpm síncrono1800 rpm