Motion
H25E4H
Motor de uso intensivo - 25 hp, 900 rpm, 3 f, 200 V, bastidor de 326T , caja TEFC (totalmente refrigerada por ventilador), 60 Hz, base de 900 rpm, montaje horizontal / pie, uso continuo
Artículo MI #01440493
No. Fabricante H25E4H
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de uso intensivo - 25 hp, 900 rpm, 3 f, 200 V, bastidor de 326T , caja TEFC (totalmente refrigerada por ventilador), 60 Hz, base de 900 rpm, montaje horizontal / pie, uso continuo
Artículo MI #01440493
No. Fabricante H25E4H
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    326T
  • Diámetro del eje
    2.1250 pulg.
  • Peso
    590 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • RPM base
    900 rpm
  • Descripción Palabra clave
    25 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Hierro fundido
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Código de armonización
    8501.52.8040
  • Página de producto del fabricante
  • Categoría del motor
    Motor general de uso intensivo
  • Caballos de fuerza del motor
    25 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    8 polos
  • Tensión de alimentación del motor
    200 V
  • Tipo de montaje
    Horizontal / Pie
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Tipo de producto
    Motores de uso intensivo
  • Rpm síncrono
    900 rpm
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
H25E4H MOTOR ( R053)

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo