Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor364T
- Factor de servicio1.15
- Diámetro del eje2.3750 pulg.
- Peso790 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- AplicacionesPlantas químicas, fundiciones, minas, plantas de papel, pulpa, molinos de sierra, instalaciones de gestión de residuos
- RPM base900 rpm
- Descripción Palabra clave30 CV
- Tipo de condición de servicioObligación hostil
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Material del bastidorAcero
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa80.00 / 40.00 A
- Eficiencia a plena carga91.70 %
- Código de armonización8501.52.8040
- Clase de aislamientoF
- Clasificación IP54
- Página de producto del fabricante
- Categoría del motorMotor general de uso intensivo
- Caballos de fuerza del motor30 CV
- Fase motora3 f.
- Postes del motor8 polos
- Tensión de alimentación del motor230/460 V
- Tipo de montajeHorizontal / Pie
- Clase de diseño NEMAB
- Tipo de productoMotores de uso intensivo
- Estándares cumplidosCE, NEMA
- Rpm síncrono900 rpm
- Diagrama de cableado