Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor405T
- Factor de servicio1.15
- Peso1200 lb
Detalles
- RPM base900 rpm
- Descripción Palabra clave60 CV
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Eficiencia a plena carga91.70 %
- Caballos de fuerza del motor60 CV
- Fase motora3 f.
- Tensión de alimentación del motor575 V
- Tipo de montajePie
- Tipo de productoMotores de uso intensivo
- Rpm síncrono900 rpm