Motion
H100E1FS
Motor de uso intensivo de CA - 100 hp, 3600 rpm, 3 f, 380//460 V, bastidor de 405TS , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente encerrada), 50/60 Hz, montaje en pie
Artículo MI #01440631
No. Fabricante H100E1FS
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de uso intensivo de CA - 100 hp, 3600 rpm, 3 f, 380//460 V, bastidor de 405TS , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente encerrada), 50/60 Hz, montaje en pie
Artículo MI #01440631
No. Fabricante H100E1FS

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    405TS
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    2.1250 pulg.
  • Peso
    1200 lb

Detalles

  • Descripción Palabra clave
    100 CV
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Clasificación de frecuencia
    50/60 Hz
  • Eficiencia a plena carga
    93.60 %
  • Caballos de fuerza del motor
    100 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Tensión de alimentación del motor
    380//460 V
  • Tipo de montaje
    Pie
  • Tipo de producto
    Motores de uso intensivo
  • Rpm síncrono
    3600 rpm

Descripción general

Descripción del fabricante
H100E1FS MOTOR ( T475)

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo