Motion
SL192318-TB

INA (SCHAEFFLER)
SL192318-TB

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 90 mm D.I., 190 mm D.E., 64 mm Ancho, C0 Espacio libre interno
Artículo MI #01440816
No. Fabricante SL192318-TB
Precio5,623.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

INA (SCHAEFFLER)
SL192318-TB

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 90 mm D.I., 190 mm D.E., 64 mm Ancho, C0 Espacio libre interno
Artículo MI #01440816
No. Fabricante SL192318-TB
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
Precio5,623.48 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    90 mm
  • Radio de filete
    3 mm
  • Exterior Diámetro  
    190 mm
  • En general Ancho  
    64 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    23.31 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Bridas
    (2) Anillo exterior
  • Autorización interna
    C0
  • RPM Máx.
    2300 rpm
  • Número de filas
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -30 a +120 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • Separación del anillo
    No separable
  • Serie
    SL19
  • UPC_NO
    4012802342178

Descripción general

Descripción del fabricante
SL192318-TB-XL

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo