Motion
440467C
Serie 9000 de 2 pulg. Tubería y 2 pulg. Unión giratoria derecha de flujo doble con rosca de tubería nacional (NPT)
Artículo MI #01440903
No. Fabricante 440467C
Precio2,037.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Serie 9000 de 2 pulg. Tubería y 2 pulg. Unión giratoria derecha de flujo doble con rosca de tubería nacional (NPT)
Artículo MI #01440903
No. Fabricante 440467C
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
Precio2,037.36 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Presión de vapor
    175 psi
  • Tamaño de la rosca
    2 pulg.
  • Peso
    26.00 lb

Detalles

  • Presión del aire
    250 psi
  • Conexión
    Rosca de tubería nacional (NPT)
  • ECCN
    EAR99
  • Flujo
    Doble
  • Código de armonización
    8481.80.9015
  • Presión del aceite caliente
    100 psi
  • Temperatura del aceite caliente
    600 °F
  • Fluido hidráulico
    Vapor|Agua
  • Catálogo del fabricante
  • Tipo de unión giratoria
    Aceite caliente-vapor-agua
  • Rotación
    Mano derecha
  • Serie
    Serie 9000
  • Velocidad
    700 rpm
  • Temperatura del vapor
    378 °F
  • Presión del agua
    200 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
440467 UNIÓN GIRATORIA
  • El sistema de sellado de fuelles proporciona un rendimiento superior.
  • Los cojinetes dobles garantizan una alineación superior.
  • Diseño de brida de montaje sencillo.
  • Sistema de sellado superior que resiste la acumulación de residuos y la obstrucción.

También puede gustarle