Motion
5461
Motor de engranajes paralelos de CA - 90:1 Relación, 1/50 hp, 115 V, monofásico, TENV (totalmente cerrado sin ventilación), 0.33 A - Corriente de carga completa
Artículo MI #01440930
No. Fabricante 5461
Precio466.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de engranajes paralelos de CA - 90:1 Relación, 1/50 hp, 115 V, monofásico, TENV (totalmente cerrado sin ventilación), 0.33 A - Corriente de carga completa
Artículo MI #01440930
No. Fabricante 5461
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
Precio466.96 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Relación de engranajes
    90:1
  • Carga colgada
    65 lb
  • Peso
    5.80 lb

Detalles

  • Condensador
    494 26812 Obligatorio (se vende por separado)
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Abreviatura de la caja
    TENV
  • Tipo de envolvente
    TENV (totalmente cerrado, sin ventilación)
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    0.33 A
  • Par de carga completa
    40 pulg./lb
  • Código de armonización
    8501.10.3000
  • Caballos de entrada
    1/50 CV
  • Clase de aislamiento
    B
  • Clasificación IP
    IP20
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Fase motora
    1 fase
  • Tensión de alimentación del motor
    115 V
  • Tipo de montaje
    Cara
  • Marco NEMA
    30R
  • RPM de salida
    19.0 rpm
  • Tipo de eje
    Paralelo
  • Etapa
    4
  • Estándares cumplidos
    CSA, CURUS, RoHS, UL
  • Tensión de alimentación
    115 V

Descripción general

Descripción del fabricante
5461 ENGRANAJE

También puede gustarle