Especificaciones
Dimensiones
- Interior Diámetro1.0000 pulg.
- Valor P máximo2000
- Valor PV máximo50000
- Exterior Diámetro1.6250 pulg.
- Grosor0.2500 pulg.
- Peso0.07 lb
Detalles
- Material del cojineteMetal en polvo SAE 841 Bronce
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante717905138638
- Especificación del materialAAG 841
- Valor V máx.1200
- Rango de temperatura de funcionamiento10 a 220 oF
- Tipo de enchufeSin tapones
- Tipo de productoArandelas de empuje de manga lisa
- Estándares cumplidosMIL-B-5687C Comp. tipo I A, MIL-B-5687D Tipo I Grado 1, MIL-C-50709 Tipo II Mandril 1, USDA H-1
- UPC_NO717905138638