Motion
YAR 210-2F

SKF
YAR 210-2F

Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 50 mm D.I., bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #01440997
No. Fabricante YAR 210-2F
Precio179.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
YAR 210-2F

Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 50 mm D.I., bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #01440997
No. Fabricante YAR 210-2F

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio179.95 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    50 mm
  • Anillo interior Ancho  
    51.6 mm
  • Anillo exterior Ancho  
    22 mm
  • Exterior Diámetro  
    90 mm
  • Ancho general
    2.0313 pulg.
  • Peso
    1.7 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero inoxidable
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Recubrimiento de acabado
    Enchapado en zinc
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • RPM Máx.
    4000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +210 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    35.1 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    23.2 kN
  • Tipo de sello
    Contacto con Flinger
  • Serie
    YAR2
  • UPC_NO
    7316577032201

Descripción general

Descripción del fabricante
YAR 210 2F BRG