Motion
MM9122K
Rodamiento de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión - Orificio de 110 mm, 170 mm OD, 28 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #01441013
No. Fabricante MM9122K
Precio4,955.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión - Orificio de 110 mm, 170 mm OD, 28 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #01441013
No. Fabricante MM9122K
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
Precio4,955.82 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    110 mm
  • Radio de filete
    2 mm
  • Exterior Diámetro  
    170 mm
  • En general Ancho  
    28 mm
  • Clasificación de precisión
    ABEC 7 (ISO Clase 4)
  • Peso
    4.31 lb

Detalles

  • Aplicación del tornillo de bola
    No apto para tornillos de bola
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Resina fenólica
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    MM9122K CR XTRA PRECISION BRG
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C0
  • Número de Upc del fabricante
    087796207219
  • RPM Máx.
    6800 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Capacidad de carga dinámica radial
    19300 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    15000 lbf
  • Serie
    MM9100K
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Estándares cumplidos
    ABMA
  • UPC_NO
    087796207219

Descripción general

Descripción del fabricante
MM9122K CR XTRA PRECISION BRG

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno