Motion
TAF435320
Rodamiento de rodillos de aguja tipo mecanizado - Orificio de 43 mm, 53 mm OD, 20 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #01441330
No. Fabricante TAF435320
Precio60.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de rodillos de aguja tipo mecanizado - Orificio de 43 mm, 53 mm OD, 20 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #01441330
No. Fabricante TAF435320
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
Precio60.90 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    43 mm
  • Exterior Diámetro  
    53 mm
  • En general Ancho  
    20 mm

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Capacidad de carga dinámica
    30500 N
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja de tipo mecanizado TAF435320 cuenta con un diámetro interior de 43 mm, un diámetro exterior de 53 mm, un ancho total de 20 mm y un diseño de cierre abierto, lo que lo hace adecuado para equipos industriales compactos.
  • Catálogo del fabricante
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    - 20 °C a + 120 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Tipo de rodillo
    Rodillo de aguja
  • Serie
    TAF
  • Capacidad de carga estática
    58200 N
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillo de aguja mecanizado

Descripción general

Descripción del fabricante
TAF435320 BRG
  • Cojinetes de rodillos de aguja de tipo mecanizado
  • Acero con alto contenido de carbono
  • Orificio de aceite