Motion
618/630 MA

SKF
618/630 MA

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 630 mm Diámetro interno, 780 mm Diámetro externo, 69 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #01441341
No. Fabricante 618/630 MA
Precio54,031.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
618/630 MA

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 630 mm Diámetro interno, 780 mm Diámetro externo, 69 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #01441341
No. Fabricante 618/630 MA
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
Su precio$54,031.14/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    630 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Radio de filete
    3 mm
  • Ancho del anillo interior
    69 mm
  • Exterior Diámetro  
    780 mm
  • En general Ancho  
    69 mm
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1
  • Peso
    216.97 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Latón
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    618/630 MA BRG
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Características y beneficios
    • Rodamiento de bolas de ranura profunda
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El cojinete de bolas de ranura profunda/radial 618/630 MA cuenta con un diámetro de orificio de 630 mm, orificio recto, cierre abierto, diámetro exterior de 780 mm y ancho de 69 mm.
  • Número de catálogo del fabricante
    618/630 MA
  • RPM Máx.
    1100 rpm
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    99300 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    216900 lbf
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Serie
    618
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    7316577098184

Descripción general

Descripción del fabricante
618/630 MA BRG
  • Rodamiento de bolas de ranura profunda
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"