Motion
BHS 6
Tuerca de bloqueo de buje - Tamaño de rosca 1.173-18 , 1.7500 in OD, 1.5000 in Face Dia., 0.4690 in Ancho, acero
Artículo MI #01441349
No. Fabricante BHS 6
Precio32.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tuerca de bloqueo de buje - Tamaño de rosca 1.173-18 , 1.7500 in OD, 1.5000 in Face Dia., 0.4690 in Ancho, acero
Artículo MI #01441349
No. Fabricante BHS 6

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio32.07 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Carga axial
    8600 lb
  • Cara Diámetro  
    1.5000 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    1.7500 pulg.
  • Ancho general
    0.4690 pulg.
  • Rosca Tamaño  
    1.1730-18 pulg.

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipo de producto
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Serie
    BHS
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • UPC_NO
    751968355601

Descripción general

Descripción del fabricante
TUERCA DE BLOQUEO BHS 6

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"