Motion
6P20001
Válvula de bola Apollo® - 200 psi máx., bridada en línea, cuerpo de hierro fundido
Artículo MI #01441655
No. Fabricante 6P20001
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Válvula de bola Apollo® - 200 psi máx., bridada en línea, cuerpo de hierro fundido
Artículo MI #01441655
No. Fabricante 6P20001
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    8 pulg.

Detalles

  • Material de la bola
    Acero inoxidable
  • Material del cuerpo
    Hierro fundido
  • Página de producto del fabricante
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    350 °F
  • Presión máxima de funcionamiento
    200 psi
  • Tipo de montaje
    Bridado en línea
  • Estilo de portabilidad
    Puerto completo
  • Serie
    6P

Descripción general

Descripción del fabricante
6P-200-01 VÁLVULA DE BOLA
  • Vástago y bola de acero inoxidable
  • Cuerpo y retén de hierro fundido
  • Configuración de bola de puerto completo en todos los tamaños
  • Prensaestopas ajustable
  • Diseño de vástago a prueba de explosión
  • Asientos de PTFE y empaquetadura de vástago
  • Modelos 8” y 10” suministrados con el operador del engranaje
  • Almohadilla de montaje del actuador 4-Bolt

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo