Motion
36-GC5400-02 IDL*45TRGH ST EQ F/S

REXNORD INC
36-GC5400-02 IDL*45TRGH ST EQ F/S

10507411 / 36-GC5400-02 IDL 45TRGH ST EQ F/S
Artículo MI #01441761
No. Fabricante 36-GC5400-02 IDL*45TRGH ST EQ F/S
Precio1,498.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
36-GC5400-02 IDL*45TRGH ST EQ F/S

10507411 / 36-GC5400-02 IDL 45TRGH ST EQ F/S
Artículo MI #01441761
No. Fabricante 36-GC5400-02 IDL*45TRGH ST EQ F/S
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
Precio1,498.80 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Cinturón Ancho  
    36 pulg.
  • Distancia entre orificios de montaje
    45 pulg.
  • Distancia entre los extremos del rodillo
    31-15/16 pulg.
  • Ancho general
    47 pulg.
  • Rollo Diámetro  
    5 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    5.0000 pulg.
  • Longitud del rodillo
    13 (ambos lados) pulg., 13 (centro) pulg.
  • Peso
    72.00 lb

Detalles

  • Calificación CEMA
    CEMA C
  • Rollo de extremo Incline  
    45 °
  • Tipo de rodillo
    Mochila
  • Material
    Acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillos cónicos
  • UPC_NO
    698210835347

Descripción general

Descripción del fabricante
36-GC5400-02 IDL 45TRGH STL EQ F/S
  • 36-C5400 Rodillo de canal sellado de fábrica
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"