Motion
42-GC5400-02 IDL*45TRGH ST EQ F/S

REXNORD INC
42-GC5400-02 IDL*45TRGH ST EQ F/S

10515011 / 42-GC5400-02 IDL 45TRGH ST EQ F/S
Artículo MI #01441762
No. Fabricante 42-GC5400-02 IDL*45TRGH ST EQ F/S
Precio2,119.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
42-GC5400-02 IDL*45TRGH ST EQ F/S

10515011 / 42-GC5400-02 IDL 45TRGH ST EQ F/S
Artículo MI #01441762
No. Fabricante 42-GC5400-02 IDL*45TRGH ST EQ F/S
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
Precio2,119.61 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Cinturón Ancho  
    42 pulg.
  • Distancia entre orificios de montaje
    51 pulg.
  • Distancia entre los extremos del rodillo
    36-3/4 pulg.
  • Ancho general
    53 pulg.
  • Rollo Diámetro  
    5 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    5.0000 pulg.
  • Longitud del rodillo
    15 (ambos lados) pulg., 15 (centro) pulg.
  • Peso
    80.00 lb

Detalles

  • Calificación CEMA
    CEMA C
  • Rollo de extremo Incline  
    45 °
  • Tipo de rodillo
    Mochila
  • Material
    Acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillos cónicos
  • UPC_NO
    698210835354

Descripción general

Descripción del fabricante
42-GC5400-02 IDL 45TRGH STL EQ F/S
  • 42-C5400 Rodillo de canal sellado de fábrica
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"