Motion
VLE2.NK 1
Válvula de bola 2-Way - Operada manualmente, 2-Way, 3000 psi máx., Roscada en línea, Cuerpo de acero al carbono, Mango de palanca
Artículo MI #01442012
No. Fabricante VLE2.NK 1
Precio237.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Válvula de bola 2-Way - Operada manualmente, 2-Way, 3000 psi máx., Roscada en línea, Cuerpo de acero al carbono, Mango de palanca
Artículo MI #01442012
No. Fabricante VLE2.NK 1
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
Precio237.33 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    4.10 pulg.
  • Longitud total
    8.47 pulg.
  • Tamaño del puerto
    SAE 16 (1-5/16–12 ONU)
  • Peso
    5.30 lb

Detalles

  • Aplicación
    Procesamiento agrícola y de alimentos, Energía alterada y producción de combustible, Movimiento masivo de productos, Procesamiento químico, Servicios de aire comprimido, Eliminación de condensados, Refrigerantes, Líneas de efluente, Desengrasante, Encurtido, Enchapado, Lavado, Desmineralizadores, Achique y movimiento de lodos, Sistemas de filtración, Sistemas hidráulicos/neumáticos y elevadores, Pulverización y limpieza de tinta, Purga de línea, Refrigeración de la máquina, Mezcla, Llenado, Flujo de material, Servicio municipal, Producción de gas natural y petróleo, Control de residuos sólidos y líquidos, Molinos de acero, Aplicaciones químicas generales
  • Material de la bola
    Acero cromado
  • Material del cuerpo
    Acero al carbono
  • Estilo del cuerpo
    2 piezas
  • Tipo de control
    Operado manualmente
  • ECCN
    EAR99
  • Dirección del flujo
    2-Way
  • Material del mango
    Acero
  • Estilo de mango
    Mango de palanca
  • Código de armonización
    8481803070
  • Número de Upc del fabricante
    649848003592
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    425 °F
  • Presión máxima de funcionamiento
    3000 psi
  • Clasificación de presión de medios
    Agua fría - 3000 psi
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -20 °F
  • Tipo de montaje
    Roscado en línea
  • Material de la junta tórica
    RTFE
  • Serie
    VLE
  • Acabado de la superficie
    Recubierto de fosfato
  • UPC_NO
    649848003592

Descripción general

Descripción del fabricante
VLE2.NK 1" SAE ORB 3000PSI CWP
  • Las válvulas de bola medianas de 2 piezas de la serie VLE2 son la opción perfecta para aplicaciones hidráulicas e industriales de presión intermedia
  • Las válvulas son barras de dos piezas de alta resistencia con cuerpos recubiertos de fosfato y conexiones roscadas NPT o SAE O-Ring Boss en un diseño de puerto completo
  • Fuerte y duradero

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo