Especificaciones
Dimensiones
- Profundidad del orificio0.7500 pulg.
- Diámetro de la junta0.7500 pulg.
- Tamaño del chaveteroSin chavetero
- Tamaño máximo del orificio0.6200 pulg.
- Longitud total2.9400 pulg.
- Altura del pasador1.3500 pulg.
- Código de tallaLOJ-6
- Peso0.66 lb
Detalles
- Número de kit de arranqueD-6
- Tipo de orificioSólido
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Acuerdo conjuntoJunta única
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero
- Ángulo de desalineación máx.45 °
- RPM Máx.1750 rpm
- SerieLOJ
- Par de corte estático840 pulg.·lb
- UPC_NO685144172853
Descripción general
- Diseño de clavija offset ideal para usar en variadores de par bajo operados a mano
- Capaz de utilizar ángulos de hasta 45° desalineación angular
- Ejemplos de aplicaciones: conexiones de control remoto, sopladores de nieve, maquinaria de embalaje, dispositivos de toldo, etc.
- El LOJ está disponible con orificios redondos, hexagonales, estriados o de chavetero