Motion
SBN7201 TUERCA DE BOLA (C1) 0750-0200 DER.

Nook
SBN7201 BALL NUT (C1) 0750-0200 RH

Tuerca de bola SRT - diámetro nominal del tornillo de 0.1410 in, dirección de rosca a la derecha
Artículo MI #01442301
No. Fabricante SBN7201 BALL NUT (C1) 0750-0200 RH
Precio350.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Nook
SBN7201 BALL NUT (C1) 0750-0200 RH

Tuerca de bola SRT - diámetro nominal del tornillo de 0.1410 in, dirección de rosca a la derecha
Artículo MI #01442301
No. Fabricante SBN7201 BALL NUT (C1) 0750-0200 RH

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio350.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del círculo de bolas
    0.7500 pulg.
  • Jefe
    0.2000 pulg.
  • Diámetro nominal del tornillo
    0.1410 pulg.
  • Peso de la tuerca
    0.35 lb
  • Diámetro mínimo de la raíz
    0.6020 pulg.
  • Peso del tornillo
    1.22 pies-libras
  • Apriete para elevar 1 lb
    0.035 pulg.

Detalles

  • Tipo de accesorio
    Tuerca esférica SRT
  • Tuerca de bolas por circuito
    70/70
  • Capacidad de carga dinámica
    1100 lb
  • Capacidad de carga estática
    8569 lb
  • Dirección de rosca
    Mano derecha

Descripción general

Descripción del fabricante
SBN7201 TUERCA DE BOLA (C1) 0750-0200 DER.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo