Motion
7B-JA
Brida de acoplamiento de manguito - Brida espaciadora, Tamaño 7, Material de hierro fundido, Casquillo JA
Artículo MI #01442411
No. Fabricante 7B-JA
Precio107.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Brida de acoplamiento de manguito - Brida espaciadora, Tamaño 7, Material de hierro fundido, Casquillo JA
Artículo MI #01442411
No. Fabricante 7B-JA
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
Precio107.38 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del casquillo
    JA
  • Longitud total del acoplamiento
    3-7/16 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    7
  • Brida Diámetro  
    4.6250 pulg.
  • Diámetro exterior del extremo del cubo
    2 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    1.15625 pulg.
  • Diámetro exterior
    4.6350 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Casquillo QD
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    1.2 hp (TPR), 4.6 hp (Hytrel)
  • Código de tipo de brida del cubo
    B
  • Tipo de concentrador
    Brida del espaciador
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697950277141
  • Material
    Hierro fundido
  • RPM Máx.
    5250 rpm
  • Tipo de producto
    Bridas de acoplamiento del manguito
  • Serie
    Quadraflex
  • Capacidad de par
    2875 pulg.
  • UPC_NO
    697950277141

Descripción general

Descripción del fabricante
7B-JA BRIDA QUADRA-FLEX CPLG