Motion
9B-SD
Brida de acoplamiento de manguito - Brida espaciadora, Tamaño 9, 1.9375 pulg. de calibre, Material de hierro fundido, Casquillo SD
Artículo MI #01442412
No. Fabricante 9B-SD
Precio141.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Brida de acoplamiento de manguito - Brida espaciadora, Tamaño 9, 1.9375 pulg. de calibre, Material de hierro fundido, Casquillo SD
Artículo MI #01442412
No. Fabricante 9B-SD
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
Precio141.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.9375 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    SD
  • Longitud total del acoplamiento
    4-5/8 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    9
  • Brida Diámetro  
    6.3500 pulg.
  • Diámetro exterior del extremo del cubo
    3-3/16 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    1.625 pulg.
  • Diámetro exterior
    6.3500 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Aburrido a medida
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    11.4 (Hytrel) hp, 2.8 (TPR) hp
  • Código de tipo de brida del cubo
    B
  • Tipo de concentrador
    Brida del espaciador
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697950277844
  • Material
    Hierro fundido
  • RPM Máx.
    3750 rpm
  • Tipo de producto
    Bridas de acoplamiento del manguito
  • Serie
    Quadraflex
  • Capacidad de par
    7200 pulg.
  • UPC_NO
    697950277844

Descripción general

Descripción del fabricante
9B-SD BRIDA QUADRA-FLEX CPLG