Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro2.7500 pulg.
- Tamaño del casquilloSF
- Longitud total del acoplamiento6-1/8 pulg.
- Código de tamaño de acoplamiento11
- Brida Diámetro8.6250 pulg.
- Diámetro exterior del extremo del cubo4-5/8 pulg.
- Longitud hasta Agujero1.5 pulg.
- Diámetro exterior8.6250 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioCasquillo QD
- Caballos de fuerza a 100 RPM28.6 (Hytrel) hp, 7.2 (TPR) hp
- Código de tipo de brida del cuboB
- Tipo de concentradorBrida del espaciador
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante697950275475
- MaterialHierro fundido
- RPM Máx.3600 rpm
- Tipo de productoBridas de acoplamiento del manguito
- SerieQuadraflex
- Capacidad de par18000 pulg.
- UPC_NO697950275475
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Capacidades de metal personalizadas de MartinCapacidades personalizadas para metal sinterizado, moldeo por inyección, plásticos fresados, forjados y fundiciones, y corte por láser y chorro de agua.
Ver la documentación
Transportadores de tornillos MartinLos transportadores de tornillos Martin maximizan la vida útil de los componentes al evitar la acumulación de material de vuelo y funcionan de forma segura al proporcionar puntos de acceso fáciles a componentes de alto desgaste.
Ver la documentación
Componentes plásticos para tratamiento de agua MartinMartin ofrece una línea de calidad de componentes utilizados en instalaciones de tratamiento de aguas residuales. Los componentes de tratamiento de aguas residuales de plástico están diseñados principalmente para la recolección de lodos en clarificadores rectangulares.
Ver la documentación