Motion
13B-F
Brida de acoplamiento de manguito - Brida espaciadora, Tamaño 13, 3.9375 in Bore, Material de hierro fundido, Casquillo F
Artículo MI #01442415
No. Fabricante 13B-F
Precio473.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Brida de acoplamiento de manguito - Brida espaciadora, Tamaño 13, 3.9375 in Bore, Material de hierro fundido, Casquillo F
Artículo MI #01442415
No. Fabricante 13B-F
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
Precio473.33 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del casquillo
    F
  • Longitud total del acoplamiento
    8-5/8 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    14
  • Brida Diámetro  
    11.7500 pulg.
  • Diámetro exterior del extremo del cubo
    6-5/8 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    2.6875 pulg.
  • Diámetro exterior
    11.7500 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Casquillo QD
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    18 hp (EPDM y neopreno), 75 hp (Hytrel)
  • Código de tipo de brida del cubo
    B
  • Tipo de concentrador
    Brida del espaciador
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697950275956
  • Material
    Hierro fundido
  • RPM Máx.
    2400 rpm
  • Tipo de producto
    Bridas de acoplamiento del manguito
  • Serie
    Quadraflex
  • Capacidad de par
    47268 pulg.
  • UPC_NO
    697950275956

Descripción general

Descripción del fabricante
13B-F BRIDA QUADRA-FLEX CPLG