Especificaciones
Dimensions
- Longitud total del acoplamiento9-3/8 pulg.
- Código de tamaño de acoplamiento10
- Distancia entre ejes4-3/4 pulg.
- Flange Diameter7.5000 pulg.
- Diámetro exterior del extremo del cubo4-3/8 pulg.
- Length Through Bore2.25 pulg.
- Diámetro exterior7.5000 pulg.
Details
- Caballos de fuerza a 100 RPM18 (Hytrel) hp, 4.6 (TPR) hp
- Código de tipo de brida del cuboSC
- Tipo de concentradorBrida del espaciador
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante697950275406
- MaterialHierro fundido
- RPM Máx.3600 rpm
- Tipo de productoBridas de acoplamiento del manguito
- SerieQuadraflex
- Capacidad de par11350 pulg.
- UPC_NO697950275406
Descripción general
Descripción del fabricante
10SC48 CPLG QUADRA-FLEX FLG SPCR
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Martin Custom Metal CapabilitiesCustom capabilities for sintered metal, injection molding, milled plastics, forgings and castings, and laser and water jet cutting.
View Literature
Martin Screw ConveyorsMartin screw conveyors maximize component life by preventing flight material buildup and operate safely by providing easy access points to high wear components.
View Literature
Martin Water Treatment Plastic ComponentsMartin offers a quality line of components used in wastewater treatment facilities. Plastic wastewater treatment components are designed primarily for sludge collection in rectangular clarifiers.
View Literature