Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1.1250 pulg.
- Longitud total del acoplamiento5-1/16 pulg., 6 pulg.
- Código de tamaño de acoplamiento9
- Brida Diámetro6.3500 pulg.
- Diámetro exterior del extremo del cubo3-5/8 pulg., 4-1/8 pulg.
- Longitud hasta Agujero2.40625 pulg.
- Diámetro exterior6.3500 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioOrificio terminado
- Caballos de fuerza a 100 RPM11.4 (Hytrel) hp, 2.8 (TPR) hp
- Código de tipo de brida del cuboS
- Tipo de concentradorBrida del espaciador
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante697950277998
- MaterialHierro fundido
- RPM Máx.3750 rpm
- Tipo de productoBridas de acoplamiento del manguito
- SerieQuadra-Flex
- Capacidad de par7200 pulg.
- UPC_NO697950277998
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Capacidades de metal personalizadas de MartinCapacidades personalizadas para metal sinterizado, moldeo por inyección, plásticos fresados, forjados y fundiciones, y corte por láser y chorro de agua.
Ver la documentación
Transportadores de tornillos MartinLos transportadores de tornillos Martin maximizan la vida útil de los componentes al evitar la acumulación de material de vuelo y funcionan de forma segura al proporcionar puntos de acceso fáciles a componentes de alto desgaste.
Ver la documentación
Componentes plásticos para tratamiento de agua MartinMartin ofrece una línea de calidad de componentes utilizados en instalaciones de tratamiento de aguas residuales. Los componentes de tratamiento de aguas residuales de plástico están diseñados principalmente para la recolección de lodos en clarificadores rectangulares.
Ver la documentación