Motion
12E
Manguito de acoplamiento tipo E - 12, E, División de dos piezas, Caucho EPDM
Artículo MI #01442485
No. Fabricante 12E
Precio573.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguito de acoplamiento tipo E - 12, E, División de dos piezas, Caucho EPDM
Artículo MI #01442485
No. Fabricante 12E

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$573.96/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Acoplamiento exterior Diámetro  
    9-9/16 pulg.
  • Longitud total del acoplamiento
    4-11/16 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    12
  • Longitud a través del orificio
    4.687 pulg.
  • Desalineación angular máxima
    0.175 °
  • Máx. desalineación paralela
    0.032 pulg.
  • Diámetro exterior
    9.5600 pulg.

Detalles

  • Componente de acoplamiento
    Elemento
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    11.4 CV
  • Material del concentrador
    GOMA
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    12E
  • Número de Upc del fabricante
    697950275710
  • Material
    EPDM
  • RPM Máx.
    2800 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -50 a +275 °F
  • Tipo de producto
    Manguitos de acoplamiento
  • Serie
    S-Flex
  • Construcción de la manga
    División de dos piezas
  • Material de la manga
    Goma EPDM
  • Código de tipo de manguito
    E
  • Capacidad de par
    7200 pulg.
  • UPC_NO
    697950275710

Descripción general

Descripción del fabricante
12E MANGUITO QUADRA-FLEX CPLG

También puede gustarle