Motion
8JEM
Manga de acoplamiento tipo JEM - 8, JEM, una pieza sólida, elastómero termoplástico
Artículo MI #01442487
No. Fabricante 8JEM
Precio85.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manga de acoplamiento tipo JEM - 8, JEM, una pieza sólida, elastómero termoplástico
Artículo MI #01442487
No. Fabricante 8JEM

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio85.42 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Acoplamiento exterior Diámetro  
    5-1/16 pulg.
  • Longitud total del acoplamiento
    2-1/2 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    8
  • Longitud a través del orificio
    2.5 pulg.
  • Desalineación angular máxima
    0.094 °
  • Máx. desalineación paralela
    0.02 pulg.
  • Diámetro exterior
    5.0625 pulg.

Detalles

  • Componente de acoplamiento
    Elemento
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    1.8 CV
  • Material del concentrador
    GOMA
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    8JEM
  • Número de Upc del fabricante
    697950277431
  • Material
    TPR
  • RPM Máx.
    4500 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -50 a +275 °F
  • Tipo de producto
    Manguitos de acoplamiento
  • Serie
    S-Flex
  • Construcción de la manga
    Una pieza sólida
  • Material de la manga
    Elastómero termoplástico
  • Código de tipo de manguito
    JEM
  • Capacidad de par
    1135 pulg.
  • UPC_NO
    697950277431

Descripción general

Descripción del fabricante
8JEM MANGUITO QUADRA-FLEX CPLG

También puede gustarle