Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total del acoplamiento3-9/16 pulg.
- Código de tamaño de acoplamiento6
- Longitud del elemento1-7/16 pulg.
- Exterior Diámetro6-1/2 pulg.
- Peso1.00 lb
Detalles
- Material del elementoGoma
- Tipo de elementoNeumático
- Caballos de fuerza a 100 RPM1.8 CV
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante697950081533
- MaterialGoma
- RPM Máx.4000 rpm
- Tipo de productoNeumáticos de acoplamiento y elementos flexibles
- SerieMartin-Flex E
- Capacidad de par1134 pulg.
- UPC_NO697950081533
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Capacidades de metal personalizadas de MartinCapacidades personalizadas para metal sinterizado, moldeo por inyección, plásticos fresados, forjados y fundiciones, y corte por láser y chorro de agua.
Ver la documentación
Transportadores de tornillos MartinLos transportadores de tornillos Martin maximizan la vida útil de los componentes al evitar la acumulación de material de vuelo y funcionan de forma segura al proporcionar puntos de acceso fáciles a componentes de alto desgaste.
Ver la documentación
Componentes plásticos para tratamiento de agua MartinMartin ofrece una línea de calidad de componentes utilizados en instalaciones de tratamiento de aguas residuales. Los componentes de tratamiento de aguas residuales de plástico están diseñados principalmente para la recolección de lodos en clarificadores rectangulares.
Ver la documentación