Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.6250 pulg.
- Longitud total del acoplamiento3-15/16 pulg.
- Código de tamaño de acoplamiento7
- Distancia entre ejes1 pulg.
- Brida Diámetro4.6250 pulg.
- Longitud hasta Agujero1.84375 pulg.
- Diámetro exterior4.6250 pulg.
Detalles
- Rango de calibres1-7/8 (clave poco profundo) pulg.;5/8 a 1-5/8 (clave estándar) pulg.
- Tipo de orificioMandrinado de stock rugoso
- Caballos de fuerza a 100 RPM115 CV
- Código de tipo de brida del cuboS
- Tipo de concentradorBrida del espaciador
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante697950277226
- MaterialHierro fundido
- RPM Máx.9200 rpm
- Tipo de productoBridas de acoplamiento del manguito
- SerieQuadra-Flex
- UPC_NO697950277226
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Capacidades de metal personalizadas de MartinCapacidades personalizadas para metal sinterizado, moldeo por inyección, plásticos fresados, forjados y fundiciones, y corte por láser y chorro de agua.
Ver la documentación
Transportadores de tornillos MartinLos transportadores de tornillos Martin maximizan la vida útil de los componentes al evitar la acumulación de material de vuelo y funcionan de forma segura al proporcionar puntos de acceso fáciles a componentes de alto desgaste.
Ver la documentación
Componentes plásticos para tratamiento de agua MartinMartin ofrece una línea de calidad de componentes utilizados en instalaciones de tratamiento de aguas residuales. Los componentes de tratamiento de aguas residuales de plástico están diseñados principalmente para la recolección de lodos en clarificadores rectangulares.
Ver la documentación