Motion
3J 1/2

Martin
3J 1/2

Brida de acoplamiento de manguito - Brida espaciadora, tamaño 3, calibre 0.5000 in, material de acero
Artículo MI #01442534
No. Fabricante 3J 1/2
Precio20.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
3J 1/2

Brida de acoplamiento de manguito - Brida espaciadora, tamaño 3, calibre 0.5000 in, material de acero
Artículo MI #01442534
No. Fabricante 3J 1/2

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio20.48 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.5000 pulg.
  • Longitud total del acoplamiento
    2 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    3
  • Brida Diámetro  
    2.0620 pulg.
  • Diámetro exterior del extremo del cubo
    1-1/4 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    2 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.0620 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    0.1 (TPR) hp
  • Código de tipo de brida del cubo
    J
  • Tipo de concentrador
    Brida del espaciador
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697950276212
  • Material
    Acero
  • RPM Máx.
    9200 rpm
  • Tipo de producto
    Bridas de acoplamiento del manguito
  • Serie
    Quadra-Flex
  • Capacidad de par
    60 pulg.
  • UPC_NO
    697950276212

Descripción general

Descripción del fabricante
3J 1/2 BRIDA DE CUATRO FLEXIBLES CPLG

You May Also Like