Motion
3J 3/8

Martin
3J 3/8

Brida de acoplamiento de manguito - Brida espaciadora, tamaño 3, calibre 0.3750 in, material de acero
Artículo MI #01442535
No. Fabricante 3J 3/8
Precio16.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
3J 3/8

Brida de acoplamiento de manguito - Brida espaciadora, tamaño 3, calibre 0.3750 in, material de acero
Artículo MI #01442535
No. Fabricante 3J 3/8
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
Precio16.83 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.3750 pulg.
  • Longitud total del acoplamiento
    2 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    3
  • Brida Diámetro  
    2.0620 pulg.
  • Diámetro exterior del extremo del cubo
    1-1/4 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    2 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.0620 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    0.1 (TPR) hp
  • Código de tipo de brida del cubo
    J
  • Tipo de concentrador
    Brida del espaciador
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697950276236
  • Material
    Acero
  • RPM Máx.
    9200 rpm
  • Tipo de producto
    Bridas de acoplamiento del manguito
  • Serie
    Quadra-Flex
  • Capacidad de par
    60 pulg.
  • UPC_NO
    697950276236

Descripción general

Descripción del fabricante
3J 3/8 BRIDA DE CUATRO FLEXIBLES CPLG

También puede gustarle