Motion
11E
Manguito de acoplamiento - 11, E, Construcción de construcción dividida de dos piezas, Material EPDM, 3600 rpm
Artículo MI #01442542
No. Fabricante 11E
Precio400.02 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguito de acoplamiento - 11, E, Construcción de construcción dividida de dos piezas, Material EPDM, 3600 rpm
Artículo MI #01442542
No. Fabricante 11E

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio400.02 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Acoplamiento exterior Diámetro  
    8-3/16 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    11
  • Desalineación angular máxima
    0.151 °
  • Máx. desalineación paralela
    0.032 pulg.
  • Diámetro exterior
    8.1800 pulg.

Detalles

  • Componente de acoplamiento
    Elemento
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    7.2 CV
  • Material del concentrador
    GOMA
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    11E MANGA
  • Número de Upc del fabricante
    697950275444
  • Material
    EPDM
  • RPM Máx.
    3600 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -50 a +275 °F
  • Tipo de producto
    Manguitos de acoplamiento
  • Serie
    Quadraflex
  • Construcción de la manga
    Construcción dividida de dos piezas
  • Código de tipo de manguito
    E
  • UPC_NO
    697950275444

Descripción general

Descripción del fabricante
11E MANGUITO QUADRA-FLEX CPLG

También puede gustarle