Motion
3JEM

Martin
3JEM

Manga de acoplamiento tipo JEM - 3, JEM, una pieza sólida, elastómero termoplástico
Artículo MI #01442543
No. Fabricante 3JEM
Price$12.80/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
3JEM

Manga de acoplamiento tipo JEM - 3, JEM, una pieza sólida, elastómero termoplástico
Artículo MI #01442543
No. Fabricante 3JEM

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Price$12.80/each

Especificaciones

Dimensions

  • Coupling Outside Diameter  
    1-7/8 pulg.
  • Longitud total del acoplamiento
    1 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    3
  • Longitud a través del orificio
    1 pulg.
  • Desalineación angular máxima
    0.035 °
  • Máx. desalineación paralela
    0.01 pulg.
  • Diámetro exterior
    4.3428 pulg.

Details

  • Componente de acoplamiento
    Elemento
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    0.1 CV
  • Material del concentrador
    GOMA
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    3JEM
  • Número de Upc del fabricante
    697950276199
  • Material
    TPR
  • RPM Máx.
    9200 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -50 a +275 °F
  • Tipo de producto
    Manguitos de acoplamiento
  • Serie
    S-Flex
  • Construcción de la manga
    Una pieza sólida
  • Material de la manga
    Elastómero termoplástico
  • Código de tipo de manguito
    JEM
  • Capacidad de par
    60 pulg.
  • UPC_NO
    697950276199

Descripción general

Descripción del fabricante
3JEM MANGUITO QUADRA-FLEX CPLG