Motion
SUL090/095

Martin
SUL090/095

Araña de centro sólido - Uretano, Araña - Centro cerrado, Mordaza recta, 3600 rpm
Artículo MI #01442544
No. Fabricante SUL090/095
Precio32.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
SUL090/095

Araña de centro sólido - Uretano, Araña - Centro cerrado, Mordaza recta, 3600 rpm
Artículo MI #01442544
No. Fabricante SUL090/095

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio32.82 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    ML090, ML095, MS090, MS095
  • Grosor del elemento
    0,5000 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    0.525 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.125 pulg.
  • Peso
    0.04 lb

Detalles

  • Número de pieza del concentrador compatible
    SUL090, SUL095
  • Componente de acoplamiento
    Araña
  • Material del elemento
    Uretano
  • Tipo de elemento
    Spider - Centro cerrado
  • Tipo de mordaza
    Recto
  • Catálogo del fabricante
  • RPM Máx.
    3600 rpm
  • Tipo de producto
    Arañas y elementos de acoplamiento de mordaza
  • Serie
    SUL
  • UPC_NO
    697950180632

Descripción general

Descripción del fabricante
SUL090/095 ARAÑA DE ACOPLAMIENTO DE URETANO

You May Also Like