Especificaciones
Dimensiones
- Código de tamaño de acoplamientoML150, MS150
- Grosor del elemento1 pulg.
- Longitud a través del orificio1 pulg.
- Diámetro exterior3.750 pulg.
- Peso0.21 lb
Detalles
- Número de pieza del concentrador compatibleSUL150
- Componente de acoplamientoAraña
- Material del elementoUretano
- Tipo de elementoSpider - Centro cerrado
- Tipo de mordazaRecto
- Catálogo del fabricante
- RPM Máx.3600 rpm
- Tipo de productoArañas y elementos de acoplamiento de mordaza
- SerieSUL
- UPC_NO697950180663
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Capacidades de metal personalizadas de MartinCapacidades personalizadas para metal sinterizado, moldeo por inyección, plásticos fresados, forjados y fundiciones, y corte por láser y chorro de agua.
Ver la documentación
Transportadores de tornillos MartinLos transportadores de tornillos Martin maximizan la vida útil de los componentes al evitar la acumulación de material de vuelo y funcionan de forma segura al proporcionar puntos de acceso fáciles a componentes de alto desgaste.
Ver la documentación
Componentes plásticos para tratamiento de agua MartinMartin ofrece una línea de calidad de componentes utilizados en instalaciones de tratamiento de aguas residuales. Los componentes de tratamiento de aguas residuales de plástico están diseñados principalmente para la recolección de lodos en clarificadores rectangulares.
Ver la documentación