Motion
6J 1

Martin
6J 1

Brida de acoplamiento de manguito - Brida espaciadora, tamaño 6, calibre 1.0000 in, material de acero
Artículo MI #01442554
No. Fabricante 6J 1
Precio46.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
6J 1

Brida de acoplamiento de manguito - Brida espaciadora, tamaño 6, calibre 1.0000 in, material de acero
Artículo MI #01442554
No. Fabricante 6J 1

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio46.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.0000 pulg.
  • Longitud total del acoplamiento
    3-5/16 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    6
  • Brida Diámetro  
    4.0000 pulg.
  • Diámetro exterior del extremo del cubo
    1-15/16 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    3.3125 pulg.
  • Diámetro exterior
    4.0000 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    0.71 hp (TPR), 2.9 hp (Hytrel)
  • Código de tipo de brida del cubo
    J
  • Tipo de concentrador
    Brida del espaciador
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697950276809
  • Material
    Acero
  • RPM Máx.
    6000 rpm
  • Tipo de producto
    Bridas de acoplamiento del manguito
  • Serie
    Quadra-Flex
  • Capacidad de par
    1800 pulg.
  • UPC_NO
    697950276809

Descripción general

Descripción del fabricante
6J 1 BRIDA QUADRA-FLEX CPLG

También puede gustarle