Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno2.3750 pulg.
- Acoplamiento exterior Diámetro7-1/16 pulg.
- Longitud total del acoplamiento3-7/16 pulg.
- Código de tamaño de acoplamiento10
- Longitud a través del orificio3.4375 pulg.
- Desalineación angular máxima0.032 °
- Máx. desalineación paralela0.02 pulg.
- Diámetro exterior7.0625 pulg.
Detalles
- ColorNaranja
- Componente de acoplamientoElemento
- Caballos de fuerza a 100 RPM18 CV
- Material del concentradorGOMA
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante10HS
- Número de Upc del fabricante697950275109
- MaterialHytrel
- RPM Máx.3600 rpm
- Rango de temperatura de funcionamiento-65 a +250 °F
- Tipo de productoManguitos de acoplamiento
- SerieS-Flex
- Construcción de la mangaDivisión de dos piezas
- Material de la mangaElastómero termoplástico
- Código de tipo de manguitoHS
- Capacidad de par11350 pulg.
- UPC_NO697950275109
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Capacidades de metal personalizadas de MartinCapacidades personalizadas para metal sinterizado, moldeo por inyección, plásticos fresados, forjados y fundiciones, y corte por láser y chorro de agua.
Ver la documentación
Transportadores de tornillos MartinLos transportadores de tornillos Martin maximizan la vida útil de los componentes al evitar la acumulación de material de vuelo y funcionan de forma segura al proporcionar puntos de acceso fáciles a componentes de alto desgaste.
Ver la documentación
Componentes plásticos para tratamiento de agua MartinMartin ofrece una línea de calidad de componentes utilizados en instalaciones de tratamiento de aguas residuales. Los componentes de tratamiento de aguas residuales de plástico están diseñados principalmente para la recolección de lodos en clarificadores rectangulares.
Ver la documentación