Motion
26H100 FDS

Martin
26H100 SDS

Polea de la correa de distribución del orificio del buje - 0.5000 in de paso, 26 diente, 4.084 in de diámetro exterior, 1.0000 in de ancho de la correa
Artículo MI #01442578
No. Fabricante 26H100 SDS
Precio171.52 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
26H100 SDS

Polea de la correa de distribución del orificio del buje - 0.5000 in de paso, 26 diente, 4.084 in de diámetro exterior, 1.0000 in de ancho de la correa
Artículo MI #01442578
No. Fabricante 26H100 SDS

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio171.52 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Paso del cinturón
    0.5
  • Cinturón Ancho  
    1 pulg.
  • Gama de orificios de casquillos
    De 1/2 a 2 pulg.
  • Ancho de la cara
    1-5/16 pulg.
  • Brida exterior Diámetro  
    4.369 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.313 pulg.
  • Diámetro exterior
    4.0865 pulg.
  • Paso  
    0.5000 pulg.
  • Paso Diámetro  
    4.138 pulg.
  • Peso
    1.70 lb

Detalles

  • Tipo de correa
    H
  • Tipo de orificio
    Casquillo
  • Serie de casquillos
    SDS
  • Dibujo CAD
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697950151649
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    2
  • Número de Dientes  
    26
  • Construcción de la polea
    Simple
  • UPC_NO
    697950151649
  • Con bridas
    Con bridas

Descripción general

Descripción del fabricante
26H100 POLEA TIMING SDS QD
  • Forma del diente trapezoidal.
  • Accionamiento dentado antideslizante sin contacto de metal a metal.
  • No se necesita lubricación.
  • Muestra muchas de las mejores características de las transmisiones por cadena y por correa.
  • El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad.

También puede gustarle